Tuerca hexagonal, perfil alto con pieza de fijación (inserto no metálico)

Ref.: 03910124
Ver todas las versiones
TU-AUTO-DIN982-A2-LL36-M24

Descripción

TU-AUTO-DIN982-A2-LL36-M24
Tuerca hexagonal, perfil alto con pieza de fijación (inserto no metálico)
DIN 982, acero inoxidable A2, sin recubrimiento

DIN 982 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 7040. Hay ciertas similitudes (Se han eliminado las roscas M7, M18, M22 | Se han incluido también las roscas M3, M4, M30 y M36 | Se ha modificado la altura de la tuerca | El ancho de llave ha cambiado para las roscas M10, M12 y M14 a 16 mm, 18 mm y 21 mm | Se ha incluido la rosca fina en ISO 10512 | Clase de resistencia 12 eliminada | ISO 7040 válida para clases de resistencia 5, 8, 10).

Accionamiento externo

WS36
Más Información

Material

A2
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-70 °C
Más Información

Función de bloqueo

Cierre contra aflojamiento mediante fijación
Más Información

Formulario

Alta
Más Información

Diámetro nominal

24 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Principio de funcionamiento del dispositivo de bloqueo

Pieza de fijación del anillo de poliamida
Más Información

Anchura entre esquinas

39.55 mm
Más Información

Paso

3 mm
Más Información

DIN

982
Más Información

Código del sistema armonizado

73181639900
Más Información

Protección de la punta del pasador elástico

16.16 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

117.200 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

300 °C
Más Información

Altura

28 mm
Más Información

Normas

DIN 982
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M24
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-70 hasta 300 °C
Más Información
Scroll to top