Perno hexagonal con vástago

Ref.: 009018 140
Ver todas las versiones
TOR-DIN931-A4/70-LL27-M18X140

Descripción

TOR-DIN931-A4/70-LL27-M18X140
Perno hexagonal con vástago
ISO 4014, acero inoxidable A4-50 y A4-70, sin recubrimiento

ISO 4014 sustituye a DIN 931 | Existe cierta compatibilidad | Se ha ampliado el tamaño nominal | Se han cambiado los anchos de llave para M10, M12, M14 y M22. Resistencia A4-70 hasta la medida nominal M24 incluida | A partir de resistencia A4-50 del tamaño nominal M27

Material

A4
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

48 mm
Más Información

Longitud

140 mm
Más Información

DIN de referencia

931
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Diámetro del vástago

18 mm
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS27
Más Información

Índice de resistencia a la corrosión

CRC III
Más Información

Altura de la cabeza

11.5 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Par de apriete al 90 % del límite elástico

222 Nm
Más Información

Resistencia a la tracción

700 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

18 mm
Más Información

Tuerca que debe usarse con clase de resistencia

≥ 70
Más Información

Min. resulting pre-load force

33.8 kN
Más Información

Ancho de llave

27 mm
Más Información

Arandela que debe usarse con nivel de dureza

≥ 200 HV
Más Información

Clase de propiedad

70
Más Información

Max. resulting pre-load force

67.7 kN
Más Información

Paso

2.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181570980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

314.500 g
Más Información

ISO

4014
Más Información

Normas

ISO 4014
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M18
Más Información

Fuerza de precarga resultante mínima/máxima

33,8-67,7 kN
Más Información
Scroll to top