DIN 931 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 4014. Hay cierta similitud (dimensiones nominales ampliadas | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados).
Material |
A2 |
Diseño de la rosca |
Rosca parcial |
Compatible con RoHS |
Sí |
ISO de referencia |
4014 |
Longitud |
150 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza hexagonal |
Tipo de rosca |
M |
Tipo de accionamiento |
Hexágono exterior |
DIN |
931 |
Forma de rosca |
Rosca métrica estándar |
Clase de producto |
B |
Accionamiento externo |
WS17 |
Índice de resistencia a la corrosión |
CRC II |
Altura de la cabeza |
7 mm |
Superficie |
PL |
Par de apriete al 90 % del límite elástico |
38 Nm |
Resistencia a la tracción |
700 N/mm² |
Diámetro nominal |
10 mm |
Tuerca que debe usarse con clase de resistencia |
≥ 70 |
Min. resulting pre-load force |
10.1 kN |
Ancho de llave |
17 mm |
Arandela que debe usarse con nivel de dureza |
≥ 200 HV |
Clase de propiedad |
70 |
Max. resulting pre-load force |
20.3 kN |
Paso |
1.5 mm |
Código del sistema armonizado |
73181570980 |
Peso del producto (por artículo) |
98.100 g |
Normas |
DIN 931 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M10 |
Fuerza de precarga resultante mínima/máxima |
10,1-20,3 kN |
Catálogo General |
009510150 |
CAD |
mandant=1401&cul=en_EN&artnr=PR01_009510_150 |