Tornillo tapón de hexágono interior con centro, con cabeza baja

Ref.: 008616 50
Ver todas las versiones

TOR-DIN6912-08.8-14-(A2K)-M16X50

Descripción

TOR-DIN6912-08.8-14-(A2K)-M16X50
Tornillo tapón de hexágono interior con centro, con cabeza baja
DIN 6912, acero 8.8, cincado, pasivado en azul (A2K)

Debido a la geometría de su cabeza, estos tornillos solo pueden ser sometidos a cargas limitadas, ver DIN EN ISO 898-1

Clase de producto

A
Más Información

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

10 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Profundidad de accionamiento

5.5 mm
Más Información

Longitud

50 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal baja
Más Información

Resistencia a la tracción

800 N/mm²
Más Información

Diámetro de la cabeza

24 mm
Más Información

Diámetro nominal

16 mm
Más Información

Accionamiento interno

HS14
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

08,8
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono interior con chaveta
Más Información

Paso

2 mm
Más Información

DIN

6912
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

73181569980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

88.600 g
Más Información

Normas

DIN 6912
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M16
Más Información

Catálogo General

00861650
Scroll to top