TOR-DIN34805/1-A2/070-TX30-M6X40 Tornillo hexalobular con cabeza cilíndrica aplanada DIN 34805-1, punta TX, acero inoxidable A2-070, sin recubrim.
Aumento de la productividad de instalación
Cuando se unen elementos con fijaciones hexalobulares (TX), la fuerza se transmite por una gran superficie a lo largo de los flancos del accionamiento en lugar de centrarse en un punto como ocurre, por ejemplo, con las llaves Allen. Tiene una serie de ventajas:
Bajo desgaste de las herramientas
La herramienta no se resbala, ya que la fuerza se distribuye de forma óptima
Debido a la geometría de su cabeza, estos tornillos solo pueden ser sometidos a cargas limitadas; ver DIN EN ISO 3506-1
https://www.wurth.es/tor-din34805-1-a2-070-tx30-m6x400098030640TOR-DIN34805/1-A2/070-TX30-M6X40TOR-DIN34805/1-A2/070-TX30-M6X40<br>Tornillo hexalobular con cabeza cilíndrica aplanada<br>DIN 34805-1, punta TX, acero inoxidable A2-070, sin recubrim.<br><p class="level1">Aumento de la productividad de instalación</p><P></P><p class="level1">Cuando se unen elementos con fijaciones hexalobulares (TX), la fuerza se transmite por una gran superficie a lo largo de los flancos del accionamiento en lugar de centrarse en un punto como ocurre, por ejemplo, con las llaves Allen. Tiene una serie de ventajas:</p><ul><li>Bajo desgaste de las herramientas</li><li>La herramienta no se resbala, ya que la fuerza se distribuye de forma óptima</li></ul><br><P>Debido a la geometría de su cabeza, estos tornillos solo pueden ser sometidos a cargas limitadas; ver DIN EN ISO 3506-1</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/56376737.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/56376737.jpg0714720020071471 92089312351500001064643816060431006040480106003870000603229603690665162000406089311001145379046/Todas las categorías/Todas las categorías/Normalizado, DIN/Todas las categorías/Normalizado, DIN/Tornillos métricos/imperiales/Todas las categorías/Normalizado, DIN/Tornillos métricos/imperiales/Tornillos, cabeza de botón/Todas las categorías/Normalizado, DIN/Tornillos métricos/imperiales/Tornillos, cabeza de botón/Tornillo, cabeza de botón2024-11-04T01:59:31+0000