Tuerca de seguridad dentada

Ref.: 038700006
Ver todas las versiones
TU-SMDIN6923-A2-LL10-M6

Descripción

TU-SMDIN6923-A2-LL10-M6
Tuerca de seguridad dentada
Acero inoxidable A2, sin recubrimiento
Con dientes de bloqueo

DIN 6923 se ha retirado y se ha sustituido por la norma EN 1661. Hay cierta similitud (rosca fina retirada | El ancho de llave para el tamaño M10 cambió de 15 mm a 16 mm).

Material

A2
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Función de bloqueo

Dispositivo antiaflojamiento, bloqueo
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Anchura entre esquinas

11.05 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

DIN

6923 similar
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Altura

6 mm
Más Información

Accionamiento externo

WS10
Más Información

Diámetro de la brida

14.2 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Diseño

Con brida
Más Información

Collar/brida

Sí
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Clase de propiedad

70
Más Información

Principio de funcionamiento del dispositivo de bloqueo

Dientes de bloqueo
Más Información

Paso

1 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

731816390900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.978 g
Más Información

Normas

DIN 6923 similar
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información
Scroll to top