Tornillo hexalobular con cabeza cilíndrica aplanada

Ref.: 0098030308
Ver todas las versiones

TOR-DIN34805/1-A2/070-TX10-M3X8

Descripción

TOR-DIN34805/1-A2/070-TX10-M3X8
Tornillo hexalobular con cabeza cilíndrica aplanada
DIN 34805-1, punta TX, acero inoxidable A2-070, sin recubrim.

Aumento de la productividad de instalación

Cuando se unen elementos con fijaciones hexalobulares (TX), la fuerza se transmite por una gran superficie a lo largo de los flancos del accionamiento en lugar de centrarse en un punto como ocurre, por ejemplo, con las llaves Allen. Tiene una serie de ventajas:

  • Bajo desgaste de las herramientas
  • La herramienta no se resbala, ya que la fuerza se distribuye de forma óptima

Debido a la geometría de su cabeza, estos tornillos solo pueden ser sometidos a cargas limitadas; ver DIN EN ISO 3506-1

Clase de producto

A
Más Información

Material

A2
Más Información

Corrosion resistance class

CRC II
Más Información

Altura de la cabeza

1.8 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

ISO de referencia

7380-1
Más Información

Profundidad de accionamiento mínima

0.8 mm
Más Información

Longitud

8 mm
Más Información

Tightening torque 90% yield strength

0.9 Nm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza de botón
Más Información

Resistencia a la tracción

700 N/mm²
Más Información

Diámetro de la cabeza

5.7 mm
Más Información

Diámetro nominal

3 mm
Más Información

Accionamiento interno

TX10
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Nut to be used with strength class

≥ 070
Más Información

Min. resulting pre-load force

697 N
Más Información

Disc with hardness to be used

≥ 140 HV
Más Información

Clase de propiedad

70
Más Información

Max. resulting pre-load force

1.4 kN
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexalobular interno
Más Información

Paso

0.5 mm
Más Información

DIN

34805-1
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.527 g
Más Información

Normas

DIN 34805-1
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M3
Más Información

Min./max. resulting pre-load force

0,697-1,4 kN
Más Información
Scroll to top