Arandela plana, gran diámetro exterior

Ref.: 5150000103
Ver todas las versiones
ARN-ISO7093-1-A2-200HV-3

Descripción

ARN-ISO7093-1-A2-200HV-3
Arandela plana, gran diámetro exterior
DIN EN ISO 7093-1, acero inoxidable A2
Clase de dureza 200 HV
  • Arandela de gran diámetro exterior
  • Dureza mín. 200 HV

La norma DIN 9021 ha sido retirada y sustituida por la norma internacional DIN EN ISO 7093-1.



Los tamaños nominales 2,5 y 7 ya no se incluyen en DIN EN ISO 7093-1 y, por lo tanto, siguen siendo válidos como DIN 9021.

Clase de producto

A
Más Información

Material

A2
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M3
Más Información

Diámetro nominal

3 mm
Más Información

Declaración de conformidad EC (CE)

No
Más Información

Grosor

0.8 mm
Más Información

Diámetro exterior

9 mm
Más Información

Dureza Vickers, HV

200 HV
Más Información

Categoría de dureza

20H
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.316 g
Más Información

Diámetro interno

3.2 mm
Más Información

ISO

7093-1
Más Información

Normas

ISO 7093-1
Más Información
Scroll to top