TOR-CYL-ISO7379-A2/050-F9-DS10-M8X50 Tornillo de cabeza cilíndrica con hexágono interior y resalto ISO 7379, acero inox. A2-050 sin recubrimiento, tolerancia f9
Los pernos de ajuste de cabeza cilíndrica se suelen utilizar cuando se espera que las conexiones de tornillo absorban fuerzas laterales o cuando es necesario fijar la posición de las piezas entre sí.
Eje con clase de tolerancia f9
Debido a la geometría, estos tornillos solo se pueden cargar en cierto grado en la prueba de tracción según la norma ISO 3506-1 y están marcados con un 0 delante de la clase de resistencia real.
https://www.wurth.es/tor-cyl-iso7379-a2-050-f9-ds10-m8x50-50513300850TOR-CYL-ISO7379-A2/050-F9-DS10-M8X50TOR-CYL-ISO7379-A2/050-F9-DS10-M8X50<br>Tornillo de cabeza cilíndrica con hexágono interior y resalto<br>ISO 7379, acero inox. A2-050 sin recubrimiento, tolerancia f9<br><ul><li>Los pernos de ajuste de cabeza cilíndrica se suelen utilizar cuando se espera que las conexiones de tornillo absorban fuerzas laterales o cuando es necesario fijar la posición de las piezas entre sí.</li><li>Eje con clase de tolerancia f9</li></ul><br><P>Debido a la geometría, estos tornillos solo se pueden cargar en cierto grado en la prueba de tracción según la norma ISO 3506-1 y están marcados con un 0 delante de la clase de resistencia real.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/35228415.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/35228415.jpg0714720020071471 92089312304198464381608044708040480108004047010080387000080322980369068516200040845379048/Productos/Productos/Normalizado, DIN/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos métricos/imperiales/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos métricos/imperiales/Tornillos de tolerancia estrecha/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos métricos/imperiales/Tornillos de tolerancia estrecha/Perno de ajuste de cabeza cilíndrica2024-02-16T20:08:14+0000