Arandela de seguridad con sección transversal en ángulo recto, forma B

Ref.: 044708
Ver todas las versiones
AN-DIN127-A-A2-D8,1

Descripción

AN-DIN127-A-A2-D8,1
Arandela de seguridad con sección transversal en ángulo recto, forma B
DIN 127, acero inoxidable A2, sin recubrimiento

Se puede almacenar en el sistema ORSY®

Material

A2
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Curvado
Más Información

Anchura

3 mm
Más Información

Formulario

A
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M8
Más Información

Diámetro nominal

8.500 mm
Más Información

Grosor

2 mm
Más Información

Diámetro exterior

14.8 mm
Más Información

DIN

127
Más Información

Código del sistema armonizado

73182100910
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.453 g
Más Información

Diámetro interno

8.1 mm
Más Información

Altura

4.6 mm
Más Información

Normas

DIN 127
Más Información
Scroll to top