Tornillo Allen

Ref.: 416641245
Ver todas las versiones
TOR-CYL-ISO4762-12.9-(ZFSHL)-M12X45
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-CYL-ISO4762-12.9-(ZFSHL)-M12X45
Tornillo Allen
ISO 4762, acero 12,9, lámina de zinc, plateado (ZFSHL)

Los revestimientos de zinc lamelar son recubrimientos de protección contra la corrosión sin cromo (VI) para el montaje de vehículos comerciales, maquinaria de construcción, vehículos y equipamiento agrícola, y el resto de áreas que requieren protección frente a la corrosión desde el momento de la fabricación del vehículo.

Resistencia a la corrosión de ZFSHL:

  • Diámetro ≥ M6: 480 h*
  • Diámetro ≥ M10: 720 h*

  • * Valores orientativos: Sin corrosión de la base de metal en puntos sin rosca en ensayo en cámara de niebla salina según DIN EN ISO 9227 NSS.
  • La denominación ZFSHL hace referencia al siguiente revestimiento contra la corrosión:

    • Revestimiento de zinc lamelar, con recubrimiento superior, color plata, con lubricación ajustada según el coeficiente de fricción.
    • El rango de ajuste del coeficiente de fricción es de 0,09 μ – 0,14 μ debido al revestimiento superior con partículas de lubricación integradas

    ISO 4762 sustituye a la norma DIN 912 | Hay cierta similitud | Rango nominal cambiado | Rosca fina movida a ISO 12474.

    Material

    ST
    Más Información

    Diseño de la rosca

    Rosca parcial
    Más Información

    Compatible con RoHS

    Más Información

    Longitud

    45 mm
    Más Información

    DIN de referencia

    912
    Más Información

    Tipo de cabeza

    Hexágono interior (Allen; hexagonal, hexalobular, AW, RW o R
    Más Información

    Diámetro de la cabeza

    18 mm
    Más Información

    Accionamiento interno

    HS10
    Más Información

    Tipo de rosca

    M
    Más Información

    Período de protección contra la corrosión

    720 h
    Más Información

    Tipo de accionamiento

    Hexágono interior
    Más Información

    Forma de rosca

    Rosca métrica estándar
    Más Información

    Resistencia a temperatura máxima

    180 °C
    Más Información

    Clase de producto

    A
    Más Información

    Altura de la cabeza

    12 mm
    Más Información

    Superficie

    ZFSHL
    Más Información

    Profundidad de accionamiento

    6 mm
    Más Información

    Par de apriete al 90 % del límite elástico

    143 Nm
    Más Información

    Resistencia a la tracción

    1200 N/mm²
    Más Información

    Diámetro nominal

    12 mm
    Más Información

    Tuerca que debe usarse con clase de resistencia

    ≥ 12
    Más Información

    Min. resulting pre-load force

    36.4 kN
    Más Información

    Arandela que debe usarse con nivel de dureza

    ≥ 380 HV
    Más Información

    Clase de propiedad

    12,9
    Más Información

    Max. resulting pre-load force

    72.7 kN
    Más Información

    Paso

    1.75 mm
    Más Información

    Código del sistema armonizado

    731815690980
    Más Información

    Peso del producto (por artículo)

    50.000 g
    Más Información

    ISO

    4762
    Más Información

    Normas

    ISO 4762
    Más Información

    Tipo de rosca x diámetro nominal

    M12
    Más Información

    Fuerza de precarga resultante mínima/máxima

    36,4-72,7 kN
    Más Información

    Área de descargas

    Catálogo General

    416641245

    Ficha Técnica

    667200847.pdf

    Ficha Técnica

    667200848.pdf

    Ficha Técnica

    667200849.pdf

    Ficha Técnica

    667200851.pdf

    CAD

    mandant=1401&cul=en_EN&artnr=PR01_416641245
    Scroll to top