Arandela plana - serie grande

Ref.: 5150060412
Ver todas las versiones
ARN-ISO7093/1-300HV-(ZFSH)-12

Descripción

ARN-ISO7093/1-300HV-(ZFSH)-12
Arandela plana - serie grande
ISO 7093-1, acero 300 HV, lámina de zinc, plateada (ZFSH)

Los revestimientos de zinc lamelar son recubrimientos de protección sin cromo (VI) para la construcción de vehículos comerciales, máquinas de construcción, vehículos y equipamiento agrícola, y el resto de áreas con requisitos de protección estándar frente a la corrosión de construcción de vehículos.

La resistencia a la corrosión ZFSH es la siguiente:

  • Diámetro ≥ M6: 480 h*
  • Diámetro ≥ M10: 720 h*

  • * Valores orientativos: Sin corrosión de base de metal en lugares sin rosca en ensayo en cámara de niebla salina según ISO9227 NSS

El nombre ZFSH tiene el siguiente significado:


Revestimiento de cinc lamelar, con capa superior, color plateado, con lubricación que altera el coeficiente de fricción.



DIN 9021 se ha sustituido por el estándar internacional DIN EN ISO 7093-1.


Los tamaños nominales 2,5 y 7 ya no se incluyen en DIN EN ISO 7093-1 y, por lo tanto, siguen siendo válidos como DIN 9021.

Material

ST
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

DIN de referencia

9021
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M12
Más Información

Período de protección contra la corrosión

720 h
Más Información

Grosor

3 mm
Más Información

Diámetro exterior

37 mm
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Superficie

ZFSH
Más Información

Diseño

Con diámetro exterior grande
Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Dureza Vickers, HV

300 HV
Más Información

Categoría de dureza

30H
Más Información

Peso del producto (por artículo)

19.549 g
Más Información

Diámetro interno

13 mm
Más Información

ISO

7093-1
Más Información

Normas

ISO 7093-1
Más Información
Scroll to top