Tuerca hexagonal

Ref.: 5122112
Ver todas las versiones
TUERCA-HEX-ISO4032-12-WS18-(ZFSHL)-M12
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TUERCA-HEX-ISO4032-12-WS18-(ZFSHL)-M12
Tuerca hexagonal
ISO 4032, acero, clase de resistencia 12, zinc lamelar, plateado (ZFSHL)

Los revestimientos de cinc lamelar son recubrimientos de protección anticorrosión sin cromo (VI) para el montaje de vehículos comerciales, maquinaria de construcción, vehículos y equipamiento agrícola, y el resto de áreas que requieren protección contra la corrosión para la fabricación de vehículos.

Resistencia a la corrosión de ZFSHL:

  • Diámetro ≥ M6: 480 h*
  • Diámetro ≥ M10: 720 h*

  • * Valores orientativos: Sin corrosión de la base de metal en puntos sin rosca en ensayo en cámara de niebla salina según DIN EN ISO 9227 NSS.
  • La denominación ZFSHL hace referencia al siguiente revestimiento contra la corrosión:

    • Revestimiento de zinc lamelar, con capa superior, color plateado, con lubricación que altera el coeficiente de fricción.
    • El rango de ajuste del coeficiente de fricción es de 0,09 μ - 0,14 μ debido al revestimiento superior con partículas de lubricación integradas

    ISO 4032 sustituye a la norma DIN 934 | No hay similitudes | El diámetro nominal ha cambiado | Algunas alturas de las tuercas cambiaron | El ancho de llave cambió para M10, M12, M14, M22 | Solo para rosca estándar | La rosca fina se movió a ISO 8673.

    Material

    ST
    Más Información

    Compatible con RoHS

    Más Información

    DIN de referencia

    934
    Más Información

    Tipo de rosca

    M
    Más Información

    Período de protección contra la corrosión

    720 h
    Más Información

    Anchura entre esquinas

    20.03 mm
    Más Información

    Tipo de accionamiento

    Hexágono exterior
    Más Información

    Altura

    10.8 mm
    Más Información

    Clase de producto

    A
    Más Información

    Accionamiento externo

    WS18
    Más Información

    Superficie

    ZFSHL
    Más Información

    Diámetro de la superficie de contacto

    16.6 mm
    Más Información

    Diámetro nominal

    12 mm
    Más Información

    Clase de propiedad

    12
    Más Información

    Paso

    1.75 mm
    Más Información

    Peso del producto (por artículo)

    15.000 g
    Más Información

    ISO

    4032
    Más Información

    Normas

    ISO 4032
    Más Información

    Tipo de rosca x diámetro nominal

    M12
    Más Información
    Scroll to top