Perno hexagonal con vástago

Ref.: 0078912140
Ver todas las versiones
TOR-C.TU-ISO4016-4.8-LL18-(A2K)-M12X140

Descripción

TOR-C.TU-ISO4016-4.8-LL18-(A2K)-M12X140
Perno hexagonal con vástago
ISO 4016, acero 4.6, cincado, pasivado azul (A2K)

La norma ISO 4016 sustituye a la norma DIN 601 | Hay cierta similitud | Medida nominal ampliada | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados | Clase de resistencia 4.8 añadida.

Material

ST
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

36 mm
Más Información

Longitud

140 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Período de protección contra la corrosión

48 h
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Diámetro del vástago

12 mm
Más Información

Clase de producto

C
Más Información

Accionamiento externo

WS18
Más Información

Altura de la cabeza

7.5 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Diseño

Con tuerca
Más Información

Par de apriete al 90 % del límite elástico

31 Nm
Más Información

Resistencia a la tracción

400 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Tuerca que debe usarse con clase de resistencia

≥ 4
Más Información

Min. resulting pre-load force

8.1 kN
Más Información

Ancho de llave

18 mm
Más Información

Arandela que debe usarse con nivel de dureza

≥ 140 HV
Más Información

Clase de propiedad

4.6
Más Información

Max. resulting pre-load force

16.2 kN
Más Información

Paso

1.75 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181581980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

142.600 g
Más Información

ISO

4016
Más Información

Normas

ISO 4016
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M12
Más Información

Fuerza de precarga resultante mínima/máxima

8,1-16,2 kN
Más Información
Scroll to top