Tuerca hexagonal

Ref.: 033702312
Ver todas las versiones
TU-HEX-DIN555-5-LL19-(A2K)-M12

Descripción

TU-HEX-DIN555-5-LL19-(A2K)-M12
Tuerca hexagonal
DIN 555, acero 5, cincado, pasivado azul (A2K)

Accionamiento externo

WS19
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

5
Más Información

Anchura entre esquinas

20.88 mm
Más Información

Paso

1.75 mm
Más Información

DIN

555
Más Información

Código del sistema armonizado

73181699990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

15.200 g
Más Información

Altura

10 mm
Más Información

Normas

DIN 555
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M12
Más Información
Scroll to top