TOR-AVELL-ISO10642-A2/070-TX25+P-M5X20 Tornillo de seguridad con cabeza hexalobular y pasador Similar a ISO 10642 debido a la unidad TX, acero inoxidable A2, liso
Ideal para llevar a cabo instalaciones en escuelas, hospitales, museos, instituciones cerradas, prisiones e instalaciones de seguridad.
Resistente a la extracción-caída en actos vandálicos.
Ingeniería mecánica: para proteger de una posible eliminación los interruptores de seguridad y los sistemas de seguridad.
Electrónica: armarios de seguridad/armarios de distribución.
También es adecuado para uso en exteriores, ya que está hecho de acero inoxidable A2.
Se requiere una herramienta especial para el montaje y la extracción
https://www.wurth.es/tor-avell-iso10642-a2-070-tx25-p-m5x20028405 20TOR-AVELL-ISO10642-A2/070-TX25+P-M5X20TOR-AVELL-ISO10642-A2/070-TX25+P-M5X20<br>Tornillo de seguridad con cabeza hexalobular y pasador<br>Similar a ISO 10642 debido a la unidad TX, acero inoxidable A2, liso<br><ul><li>Ideal para llevar a cabo instalaciones en escuelas, hospitales, museos, instituciones cerradas, prisiones e instalaciones de seguridad.</li><li>Resistente a la extracción-caída en actos vandálicos.</li></ul><br><ul><li>Ingeniería mecánica: para proteger de una posible eliminación los interruptores de seguridad y los sistemas de seguridad.</li><br/><li>Electrónica: armarios de seguridad/armarios de distribución.</li><br/><li>También es adecuado para uso en exteriores, ya que está hecho de acero inoxidable A2.</li></ul><br><P>Se requiere una herramienta especial para el montaje y la extracción</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/54818.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/54818.jpg06143526250714720005071471 92089312351500001054643816050431005038700005032295516200040545379045/Productos/Productos/Normalizado, DIN/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos métricos/imperiales/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos métricos/imperiales/Tornillos, cabeza avellanada/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos métricos/imperiales/Tornillos, cabeza avellanada/Tornillo de seguridad, cabeza avellanada1729472026000