Tuerca de seguridad dentada

Ref.: 038700005
Ver todas las versiones
TU-SMDIN6923-A2-LL8-M5

Descripción

TU-SMDIN6923-A2-LL8-M5
Tuerca de seguridad dentada
Acero inoxidable A2, sin recubrimiento
Con dientes de bloqueo

DIN 6923 se ha retirado y se ha sustituido por la norma EN 1661. Hay cierta similitud (rosca fina retirada | El ancho de llave para el tamaño M10 cambió de 15 mm a 16 mm).

Material

A2
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Función de bloqueo

Dispositivo antiaflojamiento, bloqueo
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Anchura entre esquinas

8.79 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

DIN

6923 similar
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Altura

5 mm
Más Información

Accionamiento externo

WS8
Más Información

Diámetro de la brida

11.8 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Diseño

Con brida
Más Información

Collar/brida

Sí
Más Información

Diámetro nominal

5 mm
Más Información

Clase de propiedad

70
Más Información

Principio de funcionamiento del dispositivo de bloqueo

Dientes de bloqueo
Más Información

Paso

0.8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

731816390900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.760 g
Más Información

Normas

DIN 6923 similar
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M5
Más Información
Scroll to top