THRINRT-STANDARD-1/4"X12.7MM-CAMA-20PCS

Ref.: 4954617312

THRINRT-STANDARD-1/4"X12.7MM-CAMA-20PCS

Descripción

THRINRT-STANDARD-1/4"X12.7MM-CAMA-20PCS

Material

BRS
Más Información

Longitud

12.7 mm
Más Información

Diámetro 2

8.1 mm
Más Información

Diámetro nominal

1/4 in
Más Información

Tipo de rosca

Rosca medida en pulgadas
Más Información

Grosor de pared mínimo

3.3 mm
Más Información

Diámetro

8.7 mm
Más Información

Paso

1.337 mm
Más Información

Fabricantes

TwoChefs
Más Información

Peso del producto (por artículo)

47.000 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

Rosca medida en pulgadas1/4 x 1,337
Más Información
Scroll to top