THRINRT-G1/8IN-PNEUMATICTHREAD-20PCS

Ref.: 4954617327

THRINRT-G1/8IN-PNEUMATICTHREAD-20PCS

Descripción

THRINRT-G1/8IN-PNEUMATICTHREAD-20PCS

Material

BRS
Más Información

Longitud

12.7 mm
Más Información

Diámetro 2

12 mm
Más Información

Diámetro nominal

1/8 in
Más Información

Tipo de rosca

G
Más Información

Grosor de pared mínimo

6.0 mm
Más Información

Diámetro

12.5 mm
Más Información

Paso

0.907 mm
Más Información

Fabricantes

TwoChefs
Más Información

Peso del producto (por artículo)

35.000 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

G1/8 x 0,907
Más Información
Scroll to top