Material |
BRS |
Longitud |
4 mm |
Diámetro 2 |
4.4 m |
Diámetro nominal |
3 mm |
Tipo de rosca |
M |
Grosor de pared mínimo |
1.6 mm |
Diámetro |
5 mm |
Paso |
0.5 mm |
Fabricantes |
TwoChefs |
Peso del producto (por artículo) |
35.000 g |
Tipo de rosca x diámetro nominal x paso |
M3 x 0,5 |
Catálogo General |
4954617305 |