Material |
BRS |
Longitud |
3 mm |
Diámetro 2 |
3.2 mm |
Diámetro nominal |
2 mm |
Tipo de rosca |
M |
Grosor de pared mínimo |
1.3 mm |
Diámetro |
3.6 mm |
Paso |
0.4 mm |
Fabricantes |
TwoChefs |
Peso del producto (por artículo) |
11.000 g |
Tipo de rosca x diámetro nominal x paso |
M2 x 0,4 |
Catálogo General |
4954617301 |