Material |
BRS |
Longitud |
8.1 mm |
Diámetro 2 |
5.7 mm |
Diámetro nominal |
4 mm |
Tipo de rosca |
M |
Grosor de pared mínimo |
2.1 mm |
Diámetro |
6.3 mm |
Paso |
0.7 mm |
Fabricantes |
TwoChefs |
Peso del producto (por artículo) |
45.000 g |
Tipo de rosca x diámetro nominal x paso |
M4 x 0,7 |
Catálogo General |
4954617306 |