Para conductores redondos de varios ramales como los que cumplen con la norma DIN EN 60228 clase 2 2
Para cables prensados redondos
Se puede almacenar en el sistema ORSY
El usuario debe comprobar el cable insertado (por medio de una prueba de tracción, si es necesario).
Material |
E-CU |
Orificio de la brida |
M16 |
Distancia entre el extremo del manguito y el centro del orif |
43.0 mm |
Superficie |
J2N |
Diámetro del alambre |
10.0 mm |
Anchura |
28.0 mm |
Diámetro del orificio |
17.0 mm |
Sección transversal del hilo |
50 mm² |
Código del sistema armonizado |
85369010000 |
Peso del producto (por artículo) |
31.444 g |
Resistencia a temperatura máxima |
125 °C |
Longitud del manguito |
19.0 mm |
Catálogo General |
096725016 |
Ficha Técnica |
32408111.pdf |