Crimpadora manual mecánica WK 22

Ref.: 0967080100
Ver todas las versiones
COMPPLRS-CRIMPED-(6-300SMM)

Descripción

COMPPLRS-CRIMPED-(6-300SMM)
Crimpadora manual mecánica WK 22
Para matrices para crimpar divididas intercambiables, ancho: 22 mm
  • Cabeza de prensado giratoria en 360°, abisagrada
  • Mangos telescópicos extensibles
  • Palanca

Zona mínima de prensado

6 mm²
Más Información

Peso

3500 g
Más Información

Anchura del prensado

22 mm
Más Información

Zona máxima de prensado

300 mm²
Más Información

Longitud máxima

830 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000000
Más Información

Longitud mínima

560 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3024.000 g
Más Información

Zona mínima/máxima de prensado

6-300 mm²
Más Información

Longitud mínima/máxima

560-830 mm
Más Información
Scroll to top