Crimpadora hidráulica WHK 60/22

Ref.: 0967080120
Ver todas las versiones
COMPPLRS-MANUALHYDRAULICPRESS-(6

Descripción

COMPPLRS-MANUALHYDRAULICPRESS-(6
Crimpadora hidráulica WHK 60/22
Para matrices para crimpar divididas, ancho: 22 mm
  • Cabeza de prensado giratoria en 360°, abisagrada
  • Sistema hidráulico de dos etapas
  • Introducción rápida
  • Válvula de sobrepresión automática

Zona mínima de prensado

6 mm²
Más Información

Longitud

400 mm
Más Información

Peso

2800 g
Más Información

Anchura del prensado

22 mm
Más Información

Zona máxima de prensado

300 mm²
Más Información

Fuerza de prensado

60 kN
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2833.000 g
Más Información

Zona mínima/máxima de prensado

6-300 mm²
Más Información
Scroll to top