Crimpadora manual mecánica

Ref.: 096706
Ver todas las versiones
DDU-TENAZAS PRENSORAS WK06(16-120SMM

Descripción

DDU-TENAZAS PRENSORAS WK06(16-120SMM
Crimpadora manual mecánica
Crimpado hexagonal
  • Insertos de crimpado giratorios
  • Cabeza para ejercer un menor esfuerzo
  • Identificación precisa de los tamaños de los insertos de crimpado

Para cable de cobre

Zona mínima de prensado

10 mm²
Más Información

Longitud

660 mm
Más Información

Peso

3600 g
Más Información

Anchura del prensado

5 mm
Más Información

Adecuado para

Abrazaderas de cables de tubo y manguitos de conexión dispon
Más Información

Zona máxima de prensado

120 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3346.000 g
Más Información

Zona mínima/máxima de prensado

10-120 mm²
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

096706
Scroll to top