Crimpadora manual mecánica

Ref.: 096705
Ver todas las versiones
DDU-TENAZAS PRENSORAS WK05 (6-50SMM)

Descripción

DDU-TENAZAS PRENSORAS WK05 (6-50SMM)
Crimpadora manual mecánica
Crimpado hexagonal
  • Insertos de crimpado giratorios
  • Cabeza para ejercer un menor esfuerzo
  • Identificación precisa de los tamaños de los insertos de crimpado

Para cable de cobre

Zona mínima de prensado

6 mm²
Más Información

Longitud

400 mm
Más Información

Peso

1350 g
Más Información

Anchura del prensado

5 mm
Más Información

Adecuado para

Abrazaderas de cables de tubo y manguitos de conexión dispon
Más Información

Zona máxima de prensado

50 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1383.000 g
Más Información

Zona mínima/máxima de prensado

6-50 mm²
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

096705
Scroll to top