Abrazadera de cables de tubo acodado de 90°

Ref.: 56332258
Ver todas las versiones

TERMINAL-TUB-90DGR-(E-CU)-J2N-M8-25SMM

Descripción

TERMINAL-TUB-90DGR-(E-CU)-J2N-M8-25SMM
Abrazadera de cables de tubo acodado de 90°
Estándar (similar a DIN)
  • Para conductores redondos de varios ramales como los que cumplen con la norma DIN EN 60228 Clases 2 y 5
  • Para cables prensados redondos

Se puede almacenar en el sistema ORSY®


El responsable de la instalación debe comprobar el cable insertado (debe intentar extraerlo, si es necesario).

Distancia entre el centro del orificio y el borde

10 mm
Más Información

Material

E-CU
Más Información

Orificio de la brida

M8
Más Información

Superficie

J2N
Más Información

Diámetro del alambre

7 mm
Más Información

Anchura

16.0 mm
Más Información

Diámetro del orificio

8.4 mm
Más Información

Sección transversal del hilo

25 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

14.699 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

125 °C
Más Información

Longitud del manguito

15.0 mm
Más Información

Catálogo General

56332258
Scroll to top