Tornillo de cabeza redonda plano

Ref.: 022690830
Ver todas las versiones

TOR-PLANO-A2-RN-M8X30

Descripción

TOR-PLANO-A2-RN-M8X30
Tornillo de cabeza redonda plano
W-0226, acero inoxidable A2, sin recubrimiento, impronta plana

Gracias a la cabeza plana, puede hacer pleno uso de las superficies de carga. No se producen daños al transportar mercancías por las cabezas de tornillos sobresalientes.


Para la fijación de materiales blandos (madera, plástico, etc.) hasta bastidores de metal, etc., como estructuras de camiones.

Material

A2
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

30 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza plana
Más Información

Diámetro de la cabeza

20 mm
Más Información

Accionamiento interno

SL
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Tipo de accionamiento

Ranura
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Corrosion resistance class

CRC II
Más Información

Altura de la cabeza

4.4 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Tightening torque 90% yield strength

10.5 Nm
Más Información

Resistencia a la tracción

500 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Nut to be used with strength class

≥ 50
Más Información

Min. resulting pre-load force

3 kN
Más Información

Altura de la ranura

2 mm
Más Información

Disc with hardness to be used

≥ 140 HV
Más Información

Clase de propiedad

50
Más Información

Anchura de la ranura

2 mm
Más Información

Max. resulting pre-load force

5.9 kN
Más Información

Paso

1.25 mm
Más Información

Otro estándar

WN 226
Más Información

Código del sistema armonizado

73181552900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

14.850 g
Más Información

Normas

WN 226
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información

Min./max. resulting pre-load force

3-5,9 kN
Más Información
Scroll to top