ISO 4762 sustituye a la norma DIN 912 | Hay cierta similitud | Rango nominal cambiado | Rosca fina movida a ISO 12474.
Material |
ST |
Diseño de la rosca |
Rosca parcial |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
160 mm |
DIN de referencia |
912 |
Tipo de cabeza |
Hexágono interior (Allen; hexagonal, hexalobular, AW, RW o R |
Diámetro de la cabeza |
18 mm |
Accionamiento interno |
HS10 |
Tipo de rosca |
M |
Período de protección contra la corrosión |
48 h |
Tipo de accionamiento |
Hexágono interior |
Forma de rosca |
Rosca métrica estándar |
Clase de producto |
A |
Altura de la cabeza |
12 mm |
Superficie |
A2K |
Profundidad de accionamiento |
6 mm |
Par de apriete al 90 % del límite elástico |
85 Nm |
Resistencia a la tracción |
800 N/mm² |
Diámetro nominal |
12 mm |
Tuerca que debe usarse con clase de resistencia |
≥ 8 |
Min. resulting pre-load force |
21.6 kN |
Arandela que debe usarse con nivel de dureza |
≥ 200 HV |
Clase de propiedad |
8,8 |
Max. resulting pre-load force |
43.1 kN |
Paso |
1.75 mm |
Código del sistema armonizado |
73181568980 |
Peso del producto (por artículo) |
149.000 g |
ISO |
4762 |
Normas |
ISO 4762 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M12 |
Fuerza de precarga resultante mínima/máxima |
21,6-43,1 kN |
Catálogo General |
008412160 |
Ficha Técnica |
32406437.pdf |
CAD |
mandant=1401&cul=en_EN&artnr=PR01_008412_160 |