Perno hexagonal con rosca hasta la cabeza para la fabricación de recipientes a presión

Ref.: 009331020
Ver todas las versiones
SCR-ISO4017-ADW7/2-A2/70-WS16-M10X20

Descripción

SCR-ISO4017-ADW7/2-A2/70-WS16-M10X20
Perno hexagonal con rosca hasta la cabeza para la fabricación de recipientes a presión
DIN EN ISO 4017, acero inoxidable A2

Pernos hexagonales con rosca completa para fabricación de recipientes a presión de conformidad con las disposiciones AD. El "Grupo de trabajo para recipientes a presión" redacta los documentos del Código de prácticas AD 2000.


  • Marca con reconocimiento de la TÜV. Cumple las disposiciones de la sección W 7/2 (antes W 2) del Código de prácticas AD 2000 en lo relativo a la aceptación del certificado de prueba 3.1 (de acuerdo con DIN EN 10204). Consulte la hoja de datos de materiales 1253/4 de la VdTÜV. En la hoja de datos de materiales 1253/4 de la VdTÜV figuran todos los fabricantes de pernos y tuercas sometidos a inspección por parte de un experto del Organismo Supervisor Técnico de Alemania (TÜO). Los productos están etiquetados con el código y la clase de resistencia del fabricante.


ISO 4017 sustituye a la norma DIN 933 | Hay cierta similitud | Dimensiones nominales ampliadas | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados.

Material

A2
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Área regulada

AD W 7/2
Más Información

Longitud

20 mm
Más Información

DIN de referencia

933
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Campo de aplicación

Construcción de recipientes a presión
Más Información

Anchura entre esquinas

17.77 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS16
Más Información

Índice de resistencia a la corrosión

CRC II
Más Información

Altura de la cabeza

6.4 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Par de apriete al 90 % del límite elástico

37.5 Nm
Más Información

Resistencia a la tracción

700 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Tuerca que debe usarse con clase de resistencia

≥ 70
Más Información

Min. resulting pre-load force

10.1 kN
Más Información

Ancho de llave

16 mm
Más Información

Arandela que debe usarse con nivel de dureza

≥ 200 HV
Más Información

Clase de propiedad

70
Más Información

Max. resulting pre-load force

20.3 kN
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

731815750900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

20.066 g
Más Información

ISO

4017
Más Información

Normas

ISO 4017
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M10
Más Información

Fuerza de precarga resultante mínima/máxima

10,1-20,3 kN
Más Información
Scroll to top