SHR-6KT-ISO4017-8.8-SW21-(VZD)-M14X35 Perno hexagonal con rosca hasta la cabeza ISO 4017, acero galvanizado 8.8, pasivación de película gruesa (VZD)
Los elementos de conexión con pasivación de película gruesa de zinc sin cromo (VI) galvanizado (VZD) ofrecen una alternativa para el futuro a las superficies que contienen cromo (VI). El recubrimiento consiste en una capa de zinc con pasivación sobre una base de cromo (III).
Resumen de las ventajas de este producto:
Alternativa sin cromo (VI) a A2C o A3C
Capacidad térmica de hasta 120 °C
Distribución uniforme del revestimiento
ISO 4017 sustituye a la norma DIN 933 | Hay cierta similitud | Medida nominal ampliada | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados.
https://www.wurth.es/shr-6kt-iso4017-8-8-sw21-vzd-m14x35414751435SHR-6KT-ISO4017-8.8-SW21-(VZD)-M14X35SHR-6KT-ISO4017-8.8-SW21-(VZD)-M14X35<br>Perno hexagonal con rosca hasta la cabeza<br>ISO 4017, acero galvanizado 8.8, pasivación de película gruesa (VZD)<br><p class="level1">Los elementos de conexión con pasivación de película gruesa de zinc sin cromo (VI) galvanizado (VZD) ofrecen una alternativa para el futuro a las superficies que contienen cromo (VI). El recubrimiento consiste en una capa de zinc con pasivación sobre una base de cromo (III). </p><P></P><p class="level1">Resumen de las ventajas de este producto: </p><P></P><ul><li>Alternativa sin cromo (VI) a A2C o A3C</li><li>Capacidad térmica de hasta 120 °C</li><li>Distribución uniforme del revestimiento </li></ul><br><P>ISO 4017 sustituye a la norma DIN 933 | Hay cierta similitud | Medida nominal ampliada | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1366448.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1366448.jpg071471 260714720200071472040008931230893270050040178001408931100115150051446410061445285021403695144648350140714730200/Productos/Productos/Normalizado, DIN/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos métricos/imperiales/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos métricos/imperiales/Tornillos de cabeza hexagonal/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos métricos/imperiales/Tornillos de cabeza hexagonal/Tornillo, cabeza hex. con rosca completa, DIN 933 y ISO 40172024-10-31T01:58:13+0000