Arandela plana, gran diámetro exterior

Ref.: 51500514
Ver todas las versiones
ARN-ISO7093/1-200HV-(ZSM)-14

Descripción

ARN-ISO7093/1-200HV-(ZSM)-14
Arandela plana, gran diámetro exterior
ISO 7093-1, acero 200 HV galvanizado con pasivado de capa gruesa y sellado (ZSM)

Los elementos de conexión con pasivado de capa gruesa (ZSM) sin cromo (VI) galvanizados ofrecen una alternativa preparada para el futuro frente a las superficies que contienen cromo (VI). El recubrimiento consiste en una capa de cinc con pasivación sobre una base de cromo (III) con sellado. Las arandelas con revestimiento ZSM se pueden emparejar con piezas roscadas con revestimiento de VZD y ZSML.

Resumen de las ventajas de este producto:

  • Alternativa sin cromo (VI) a A2C o A3C
  • Capacidad térmica de hasta 120 °C
  • Distribución uniforme del revestimiento
  • Prácticas y decorativas

Clase de producto

A
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

ZSM
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Con diámetro exterior grande
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M14
Más Información

Diámetro nominal

14 mm
Más Información

Grosor

3 mm
Más Información

Diámetro exterior

44 mm
Más Información

Dureza Vickers, HV

200 HV
Más Información

Código del sistema armonizado

731822000950
Más Información

Peso del producto (por artículo)

28.395 g
Más Información

Diámetro interno

15 mm
Más Información

ISO

7093-1
Más Información

Normas

ISO 7093-1
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

51500514
Scroll to top