Clasificador para sistema 8.4.1 llaves de vaso de 3/8 pulg. VDE

Ref.: 0955905417
Ver todas las versiones
SET VDE MIX 8.4.1 24PZS VACIO
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SET VDE MIX 8.4.1 24PZS VACIO
Clasificador para sistema 8.4.1 llaves de vaso de 3/8 pulg. VDE
Vacío, para el surtido con n.º de art. 0965905417

Compatible con todos los productos del sistema ORSY

Diseño modular uniforme

Atractivo acabado con efecto de carbono

Molde fabricado en plástico de alta calidad con un atractivo diseño con efecto de fibra de carbono para una mayor solidez, estabilidad y una limpieza sencilla

Encuentre las herramientas correctas de forma rápida y sencilla

Los tamaños de las herramientas están marcados en el molde.


Adecuado para el sistema ORSY (por ejemplo, sistema para maletines, carro de taller, cajas ORSY®BULL, estantes ORSY)

Profundidad

335 mm
Más Información

Decoración

Apariencia de carbono
Más Información

Anchura

462 mm
Más Información

Número de piezas

24 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

300.000 g
Más Información

Altura

38 mm
Más Información

Anchura x altura x profundidad

462 x 38 x 335 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0955905417

Ficha Técnica

552854505.pdf
Scroll to top