Extensión de 3/8 pulgadas VDE

Ref.: 071500301
Ver todas las versiones
PROLONGADOR VDE 3/8
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PROLONGADOR VDE 3/8
Extensión de 3/8 pulgadas VDE
Extensión aislada para trabajar en piezas bajo tensión
  • Portabrocas de cambio rápido para bloqueo permanente y cambio rápido de vasos

Adecuada para trabajar en piezas bajo tensión de hasta 1000 voltios (CA) y hasta 1500 voltios (CC), respetando todas las precauciones de seguridad prescritas

Material

CR-V-ST
Más Información

Superficie

Aislamiento VDE
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso 2

17 mm
Más Información

Longitud

167 mm
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

21.4 mm
Más Información

Tamaño de la punta

3/8 pulgadas
Más Información

DIN

31203124
Más Información

Estándar EN

60900
Más Información

Profundidad del manguito

17 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

135.000 g
Más Información

Normas

EN 60900, DIN 3120, DIN 3124
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

071500301

Ficha Técnica

552170125.pdf
Scroll to top