Llave de vaso 3/8 pulg. VDE, métrica, hexagonal, corta

Ref.: 0715003114
Ver todas las versiones
SKTWRNCH-VDE-38IN-6PT-14MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SKTWRNCH-VDE-38IN-6PT-14MM
Llave de vaso 3/8 pulg. VDE, métrica, hexagonal, corta
Llave de vaso con aislamiento, apta para trabajar en las inmediaciones de componentes con tensión
  • Para trabajar en piezas bajo tensión de hasta 1.000 V (CA) y hasta 1.500 V (CC), respetando todas las precauciones de seguridad prescritas

Material

CR-V-ST
Más Información

Superficie

Aislamiento VDE
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso 2

22.1 mm
Más Información

Longitud

44.5 mm
Más Información

Profundidad de la llave de vaso

10 mm
Más Información

Accionamiento

3/8 pulgadas
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

21.9 mm
Más Información

Ancho de llave

14 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

DIN

31203124
Más Información

Estándar EN

60900
Más Información

Profundidad del manguito

17 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82041100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

29.000 g
Más Información

Normas

EN 60900, DIN 3120, DIN 3124
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0715003114

Ficha Técnica

552202692.pdf
Scroll to top