Carraca reversible de 3/8 pulgadas de VDE

Ref.: 0715003038
Ver todas las versiones
CARRACA 3/8 AUTOBLOCANTE VDE
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CARRACA 3/8 AUTOBLOCANTE VDE
Carraca reversible de 3/8 pulgadas de VDE
Carraca aislada para trabajar en piezas bajo tensión
  • Liberación rápida gracias al botón pulsador con bloqueo de seguridad
  • Palanca de inversión para rotación a izquierdas y a derechas

Adecuada para trabajar en piezas bajo tensión de hasta 1000 voltios (CA) y hasta 1500 voltios (CC), respetando todas las precauciones de seguridad prescritas

Material

CR-V-ST
Más Información

Superficie

Aislamiento VDE
Más Información

Longitud del mango

95 mm
Más Información

Diámetro de la empuñadura

27 mm
Más Información

Longitud

200 mm
Más Información

Tamaño de la punta

3/8 pulgadas
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

Número de dientes

45 Uds
Más Información

DIN

31203124
Más Información

Altura de la cabeza de carraca con cuadrado

65 mm
Más Información

Estándar EN

60900
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

303.000 g
Más Información

Normas

EN 60900, DIN 3120, DIN 3124
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0715003038

Ficha Técnica

552170125.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top