Llave de estrella de VDE, en unidades métricas

Ref.: 0715002312
Ver todas las versiones
LLAVE ACODADA AISLADA VDE 12MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LLAVE ACODADA AISLADA VDE 12MM
Llave de estrella de VDE, en unidades métricas
Especialmente adecuada para vehículos eléctricos e híbridos

Robusta llave de estrella conforme a VDE

  • Para trabajar en componentes con tensión de hasta 1000 voltios (CA) y hasta 1500 voltios (CC), respetando todas las precauciones de seguridad prescritas
  • Con acero al cromo-vanadio probado
  • La forma curva permite atornillar en lugares de difícil acceso
  • Mango recubierto de dos colores para un aislamiento óptimo y una sujeción segura

Adecuada para trabajar en piezas bajo tensión de hasta 1000 voltios (CA) y hasta 1500 voltios (CC), respetando todas las precauciones de seguridad prescritas

Material

CR-V-ST
Más Información

Superficie

Aislamiento VDE
Más Información

Longitud del mango

116 mm
Más Información

Diámetro de la empuñadura

19.8 mm
Más Información

Longitud

184 mm
Más Información

Ancho de llave

12 mm
Más Información

DIN

7447
Más Información

Estándar EN

60900
Más Información

Diámetro externo del anillo

21.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

820411000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

83.000 g
Más Información

Altura

19.5 mm
Más Información

Normas

EN 60900, DIN 7447
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0715002312

Ficha Técnica

552167272.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top