Separador para sistema de cajas

Ref.: 5581035121
SEPARADOR-SYSBX-(BX-H54)-H45-W110-GRE
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SEPARADOR-SYSBX-(BX-H54)-H45-W110-GRE
Separador para sistema de cajas
Para personalizar la división en cajas de sistemas
  • Ideal para un almacenamiento ordenado y la recuperación de piezas pequeñas

Profundidad

15 mm
Más Información

Anchura

110 mm
Más Información

Color

Gris tráfico B RAL 7043
Más Información

Dimensiones del sistema

2.x.1
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11.750 g
Más Información

Altura

45 mm
Más Información

Anchura x profundidad x altura (dimensión externa)

110 x 15 x 45 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

5581035121

Ficha Técnica

32411707.pdf
Scroll to top