Separador para sistema de cajas

Ref.: 5581035120
SEPARADOR-SYSBX-(BOX-H54)-GREY-H45-W70
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SEPARADOR-SYSBX-(BOX-H54)-GREY-H45-W70
Separador para sistema de cajas
Para personalizar la división en cajas de sistemas
  • Ideal para un almacenamiento ordenado y la recuperación de piezas pequeñas

Profundidad

8 mm
Más Información

Anchura

70 mm
Más Información

Color

Gris tráfico B RAL 7043
Más Información

Dimensiones del sistema

x.1.1
Más Información

Código del sistema armonizado

39239000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.000 g
Más Información

Altura

45 mm
Más Información

Anchura x profundidad x altura (dimensión externa)

70 x 8 x 45 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

5581035120

Ficha Técnica

32411707.pdf
Scroll to top