CINTA DOBLE FAZ 19MMX25M Cinta adhesiva de espejos Cinta adhesiva de espuma de doble cara para el montaje y fijación permanente a todas las superficies lisas y levemente desiguales
Gran compatibilidad con una amplia variedad de superficies comunes
La cinta adhesiva es adecuada para adherirse a muchos materiales diferentes
Amortigua las vibraciones y compensa la unión de piezas con diferentes coeficientes de expansión vertical
Alto grado de adhesividad inicial
Se consigue una fiabilidad de aplicación suficiente en cuanto se aplica.
Resistencia extrema al envejecimiento, a los rayos UV, a la intemperie, a los plastificantes y a los productos químicos
La cinta adhesiva se puede utilizar tanto en interiores como en exteriores.
La espuma portadora no sufre amarilleamiento y permanece siempre elástica.
Compatible con RoHS
Las superficies que vayan a pegarse deben estar secas, y no contener restos de polvo, grasa o silicona. Recomendamos el limpiador IPA para la limpieza previa.
Para garantizar una buena adherencia, la cinta debe presionarse lo suficiente contra el material que se vaya a pegar.
La resistencia final óptima se alcanza después de 24 horas.
Se puede utilizar en diferentes materiales para instalar espejos al montar armarios y muebles de dormitorio, sala de estar y baño; para fijar barras de ventana, fijar dispensadores y soportes en baños, y para inmovilización de ganchos y pequeños electrodomésticos en interiores y exteriores. La cinta adhesiva es adecuada para el pegado de una amplia variedad de superficies como madera, metal, vidrio, piedra, tela, PVC, PC, ABS y Makrolon.
Esta cinta adhesiva para espejos no reacciona con una gran cantidad de recubrimientos de espejos y está recomendada por los principales fabricantes de estos.
Realice pruebas preliminares en superficies sensibles (p. ej. PP, PE, caucho) y superficies rugosas o porosas (p. ej., madera o piedra).
Deben realizarse pruebas preliminares para determinar la adherencia a las superficies pintadas (especialmente las superficies con recubrimiento en polvo).
Si se van a pegar plásticos que contienen aditivos plastificantes, es posible que estos modifiquen la capa adhesiva. Esto disminuye la resistencia del adhesivo.
Para los espejos de seguridad (identificables mediante una película azul o verde en la parte posterior del espejo), los fabricantes de espejos recomiendan por lo general utilizar una fijación mecánica adicional.
Es posible que, en el caso de los espejos de seguridad (identificables mediante una película azul o verde), haya problemas con la cinta adhesiva debido a la interacción entre la película y el adhesivo. La adherencia es especialmente deficiente en películas de PE/PP. Por tanto, deben realizarse pruebas preliminares en todos los casos. Dado que se pueden utilizar diferentes películas para los espejos de seguridad, se recomienda encarecidamente el uso de fijaciones mecánicas adicionales.
https://www.wurth.es/sectpe-mror-dk100-19mmx25m08949180CINTA DOBLE FAZ 19MMX25MCINTA DOBLE FAZ 19MMX25M<br>Cinta adhesiva de espejos<br>Cinta adhesiva de espuma de doble cara para el montaje y fijación permanente a todas las superficies lisas y levemente desiguales<br><p class="level1">Gran compatibilidad con una amplia variedad de superficies comunes</p><ul><li>La cinta adhesiva es adecuada para adherirse a muchos materiales diferentes</li><li>Amortigua las vibraciones y compensa la unión de piezas con diferentes coeficientes de expansión vertical</li></ul><P></P><p class="level1">Alto grado de adhesividad inicial</p><P></P><p class="level1">Se consigue una fiabilidad de aplicación suficiente en cuanto se aplica.</p><P></P><p class="level1">Resistencia extrema al envejecimiento, a los rayos UV, a la intemperie, a los plastificantes y a los productos químicos</p><ul><li>La cinta adhesiva se puede utilizar tanto en interiores como en exteriores.</li><li>La espuma portadora no sufre amarilleamiento y permanece siempre elástica.</li></ul><P></P><p class="level1">Compatible con RoHS</p><br><P>Las superficies que vayan a pegarse deben estar secas, y no contener restos de polvo, grasa o silicona. Recomendamos el limpiador IPA para la limpieza previa.</P><br/><P>Para garantizar una buena adherencia, la cinta debe presionarse lo suficiente contra el material que se vaya a pegar. </P><br/><P>La resistencia final óptima se alcanza después de 24 horas.</P><br><P>Se puede utilizar en diferentes materiales para instalar espejos al montar armarios y muebles de dormitorio, sala de estar y baño; para fijar barras de ventana, fijar dispensadores y soportes en baños, y para inmovilización de ganchos y pequeños electrodomésticos en interiores y exteriores. La cinta adhesiva es adecuada para el pegado de una amplia variedad de superficies como madera, metal, vidrio, piedra, tela, PVC, PC, ABS y Makrolon. </P><br/><P>Esta cinta adhesiva para espejos no reacciona con una gran cantidad de recubrimientos de espejos y está recomendada por los principales fabricantes de estos.</P><br><ul><li>Realice pruebas preliminares en superficies sensibles (p. ej. PP, PE, caucho) y superficies rugosas o porosas (p. ej., madera o piedra).</li><br/><li>Deben realizarse pruebas preliminares para determinar la adherencia a las superficies pintadas (especialmente las superficies con recubrimiento en polvo).</li><br/><li>Si se van a pegar plásticos que contienen aditivos plastificantes, es posible que estos modifiquen la capa adhesiva. Esto disminuye la resistencia del adhesivo.</li><br/><li>Para los espejos de seguridad (identificables mediante una película azul o verde en la parte posterior del espejo), los fabricantes de espejos recomiendan por lo general utilizar una fijación mecánica adicional.</li><br/><li>Es posible que, en el caso de los espejos de seguridad (identificables mediante una película azul o verde), haya problemas con la cinta adhesiva debido a la interacción entre la película y el adhesivo. La adherencia es especialmente deficiente en películas de PE/PP. Por tanto, deben realizarse pruebas preliminares en todos los casos. Dado que se pueden utilizar diferentes películas para los espejos de seguridad, se recomienda encarecidamente el uso de fijaciones mecánicas adicionales.</li></ul><br/><br/><p class="level1">Siga las instrucciones de montaje.</p>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/42214.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/42214.jpg06930117560899615040950101045008998100893223500089491000308948210894820099240033809924003500992650099262509923811909923813808741002100874100350096399 1950672970/Productos/Productos/Químicos/Productos/Químicos/Cinta Adhesiva/Productos/Químicos/Cinta Adhesiva/Cintas adhesivas, montaje/Productos/Químicos/Cinta Adhesiva/Cintas adhesivas, montaje/Cinta de fijación, espejo2024-02-16T19:42:42+0000