Cinta adhesiva doble cara 3 mm

Ref.: 0894910003
Ver todas las versiones
CINTA-ADHESIVA-DOBLE-CARA-12X3MM-33M
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CINTA-ADHESIVA-DOBLE-CARA-12X3MM-33M
Cinta adhesiva doble cara 3 mm
Cinta adhesiva de doble cara, de 3 mm de espesor

Características

  • Cinta estándar de doble sujeción en ambas caras.
  • Ideal para fijación inicial de los paneles mientras el adhesivo seca.
  • Para vidrio, madera, metal y plásticos.
  • Uso para panelar.

Ventajas

  • Consigue que el espesor mínimo del adhesivo sea de 3 mm.
  • Gracias a su gran adhesión hace que el panel no se mueva del lugar requerido mientras seca el poliuretano.

Beneficios

  • Muy alta adhesión sobre la mayoría de sustratos.
  • Se adhiere en sustratos rugosos.

Para panelar la superficie a pegar debe estar limpia, seca y libre de grasa y polvo.



En materiales no porosos, metales, plásticos, cerámica, cristal y superficies pintadas.


Limpiar la superficie con un papel humedecido con Limpiador/Activador de adherencia Art. Nº089010060.


Dejar secar durante al menos 10 min.



En madera, eliminar el polvo.



En ambos casos, elegir la Imprimación de K+D adecuada en función de la superficie (ver más abajo).


Agitar fuertemente la Imprimación (se oye el movimiento de la bola de acero de su interior).


Aplicar una capa fina uniformemente con ayuda de una brocha o una esponja.


Dejar secar durante al menos 30 min. (y un máx. de 8 horas).


Colocar la cinta a lo largo del rastrel, sin retirar el papel protector.


Aplicar Adhesivo K+D Art. Nº 0890 100 … o el Bond + Seal Power Art. Nº 0893 235…, en caso de paneles exteriores de gran peso.


Aplicarlo con la boquilla triangular Art. Nº 0891651 a unos 5 mm de distancia de la cinta.


Quitar el papel protector de la cinta y presionar el panel firmemente para que entre en contacto con la cinta. Esto se debe hacer antes de la formación de piel del adhesivo (unos 10 min.).


No recomendado aplicar sobre PVC.

Material

PE
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Grosor

3.0 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

100.000 g
Más Información

Anchura de rollo

12 mm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

50 °C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0894910003

Ficha Técnica

32406339.pdf
Scroll to top