Cinta de tejido para pintor

Ref.: 0992400338
Ver todas las versiones
DDU-CINTA ADHESIVA PINTOR 38MMX25M.

Descripción

DDU-CINTA ADHESIVA PINTOR 38MMX25M.
Cinta de tejido para pintor
Cinta adhesiva textil, resistente con muy alta adhesión inicial y final para trabajos de cobertura a medio plazo tanto en exteriores como en interiores. Muy resistente a la intemperie gracias a su revestimiento de PE y a su adhesivo de goma con protección frente a radiación UV.

Tejido especial de muy alta calidad y resistente

  • La cinta proporciona una protección óptima de la superficie frente a daños, por ejemplo, al trabajar con una llana
  • Particularmente estable dimensionalmente; no se rasga, ni siquiera en superficies rugosas
  • Se rompe limpiamente con la mano tanto transversalmente como longitudinalmente

Muy resistente a la intemperie gracias a su revestimiento de PE y a su adhesivo de caucho con protección frente a radiación UV

La experiencia demuestra que la cinta se puede retirar prácticamente de todas las superficies en un plazo de hasta 3 semanas, sin dejar residuos

Grado muy alto de adherencia inicial y final

  • La cinta también se puede pegar de forma segura a temperaturas bajas de hasta -5 °C
  • Excelente adherencia a la mayoría de superficies que se encuentran en la construcción, por ejemplo, yeso, madera, metal, piedra

Las superficies que van a pegarse deben estar completamente lisas, secas y no contener restos de polvo, grasa o aceite. No utilizar sobre superficies desgastadas o dañadas. La capa superior debe adherirse bien a la superficie.


  • Para proteger superficies durante la pintura, el enyesado y el estucado, tanto en interiores como en exteriores. Para fijar y adherir materiales de recubrimiento como películas y redes de papel o al colocar aislante térmico. Para proteger, por ejemplo, los perfiles de las ventanas, contra la suciedad de los materiales de pintura y los arañazos provocados por los materiales y herramientas de enyesado.

  • Apta para superficies utilizadas habitualmente en establecimientos comerciales, como metales pintados y sin recubrimiento, PVC duro, yeso, yeso estucado, hormigón, hormigón visto y superficies soladas. No apta para metales anodizados; piedra natural; mármol; madera de poro abierto, sin recubrir, aceitada o encerada, ni para plásticos con ablandadores, p. ej., PVC blando, PP, PE, etc.

  • No colocar en superficies que hayan sido tratadas con limpiadores que contengan benceno u otras sustancias que disuelvan adhesivos. No se debe aplicar en superficies a muy altas temperaturas.

  • Para garantizar una eliminación sin residuos, la duración máxima de uso no debe superar las 3 semanas. El tiempo máximo de adherencia puede variar en función de la exposición directa a luz del sol y de la estación.

  • Piense en cuál va a ser la temperatura superficial de los metales bajo la luz solar directa. Realice pruebas durante un período de 48 horas sobre cobre o acero inoxidable.

  • El hormigón, el hormigón visto y las bases soladas absorben el aceite del adhesivo y es posible que los componentes del propio adhesivo se acumulen en los poros. Este efecto se refuerza con la calefacción por suelo radiante. Proceda con precaución.

  • No cubrir durante más tiempo del necesario en ventanas de PVC y perfiles de persianas. Si es necesario, retire la cobertura y vuelva a colocarla posteriormente.

Resistencia ultravioleta

3 semanas, con exposición a la intemperie
Más Información

Material

Tejido revestido de LPDE
Más Información

Resistencia dinámica al desprendimiento a 25 mm

7 N
Más Información

Longitud

25 m
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-15 °C
Más Información

Anchura

38 mm
Más Información

Color

Azul (material de base)
Más Información

Alargamiento de ruptura

12 %
Más Información

Vida útil desde la producción

15 mes
Más Información

Duración de uso máxima

3 semanas
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

-5 °C
Más Información

Material del reverso

Tejido recubierto de PE
Más Información

Resistencia a la humedad

Más Información

Resistencia a temperatura máxima

50 °C
Más Información

Base adhesiva

Adhesivo de caucho natural
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

35 °C
Más Información

Rango de aplicaciones

Recubrimiento
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a 20°C y una humedad del 50 %
Más Información

Condiciones de alargamiento de ruptura

conforme a DIN EN 14410
Más Información

Grosor de la cinta adhesiva

300 µm
Más Información

Código del sistema armonizado

59061000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

367.500 g
Más Información

Resistencia contra

Condiciones climatológicas
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

-5 hasta 35 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-15 hasta 50 °C
Más Información

Alargamiento de ruptura/condiciones

12 % / conforme a DIN EN 14410
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

15 mes / a 20°C y una humedad del 50 %
Más Información
Scroll to top