Cinta adhesiva universal

Ref.: 099238119
Ver todas las versiones
CINTA ADHESIVA UNIV. 19MMX50M

Descripción

CINTA ADHESIVA UNIV. 19MMX50M
Cinta adhesiva universal
Adecuado como solucionador de problemas para una amplia gama de aplicaciones, por ejemplo: Etiquetado, cobertura y fijación de cables. Sellado y etiquetado de cajas de cartón. Enmascarado de objetos afilados y bordes de uniones de moqueta.
Señalización de suelos. Sellado de conductos de ventilación

Adhesivo de goma muy resistente

Excelente adhesión incluso en superficies irregulares, rugosas y fibrosas

Revestimiento de plástico

La cinta es impermeable a la difusión de agua y vapor, no es sensible a la humedad y se puede escribir en ella

Se puede cortar con la mano

La cinta se puede aplicar de manera rápida y sencilla


Adecuado como solucionador de problemas para una amplia gama de aplicaciones, por ejemplo:


  • Etiquetado, envoltura y fijación de cables

  • Sellado y etiquetado de cajas de cartón

  • Enmascarado de objetos afilados y cantos de moqueta

  • Marcado de suelos

  • Sellado de juntas

  • Sellado de conductos de ventilación

  • Enmascarado de orificios de perforación, orificios de ventilación y aberturas


La cinta solo es adecuada para uso en exteriores a corto plazo


La cinta adhesiva universal no es resistente a la radiación UV y, por lo tanto, no debe exponerse a la luz directa del sol. Las superficies que van a pegarse deben estar secas, y no contener restos de polvo, grasa o silicona. Para garantizar una adherencia adecuada, la cinta debe presionarse al material que se va a pegar con suficiente fuerza

Filial

Universal
Más Información

Resistencia ultravioleta

No
Más Información

Resistencia dinámica al desprendimiento a 25 mm

8.8 N
Más Información

Longitud

50 m
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-10 °C
Más Información

Anchura

19 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima de la superficie

10 °C
Más Información

Alargamiento de ruptura

11 %
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Grosor

310 µm
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima de la superficie

40 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

10 °C
Más Información

Material del reverso

Rayón recubierto de plástico
Más Información

Resistencia a la humedad

Más Información

Resistencia a temperatura máxima

70 °C
Más Información

Durabilidad de la unión

Excelente resistencia
Más Información

Base adhesiva

Caucho natural
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

40 °C
Más Información

Rango de aplicaciones

AisladoImpermeabilizaciónMontaje y fijaciónPaqueteSeñalización
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento fresca, seca y sin polvo, protegida d
Más Información

Condiciones de alargamiento de ruptura

conforme a DIN EN 14410
Más Información

Código del sistema armonizado

59061000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

313.000 g
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

10 hasta 40 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima de la superficie

10 hasta 40 °C
Más Información

Alargamiento de ruptura/condiciones

11 % / conforme a DIN EN 14410
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / área de almacenamiento fresca, seca y sin polvo, pr
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-10 hasta 70 °C
Más Información
Scroll to top