Rodillo de mano

Ref.: 0693011756
Ver todas las versiones
RODILLO-DE-PRESION-75MM

Descripción

RODILLO-DE-PRESION-75MM
Rodillo de mano
Para ejercer presión sobre áreas grandes de material unido con adhesivo de contacto
  • Mango metálico estable
  • Rodillo de goma de alta calidad

Para ejercer presión sobre adhesivos de contacto o cintas adhesivas, por ejemplo

Material del rodillo

Caucho
Más Información

Anchura

75 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico
Más Información

Diámetro exterior

35 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

675.000 g
Más Información
Scroll to top