Perno de cuello cuadrado con punta corta

Ref.: 410311670
Ver todas las versiones

SCR-SDP-DIN479-08.8-WS17-(A2K)-M16X70

Descripción

SCR-SDP-DIN479-08.8-WS17-(A2K)-M16X70
Perno de cuello cuadrado con punta corta
DIN 479, acero 8.8, galvanizado, pasivado azul (A2K)

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS17
Más Información

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

16 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de la espiga

4 mm
Más Información

Longitud

70 mm
Más Información

Tightening torque 90% yield strength

151 Nm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza cuadrada
Más Información

Resistencia a la tracción

800 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

16 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Nut to be used with strength class

≥ I8I
Más Información

Min. resulting pre-load force

32.4 kN
Más Información

Disc with hardness to be used

≥ 200 HV
Más Información

Período de protección contra la corrosión

48 h
Más Información

Forma de punta

Forma cónica
Más Información

Clase de propiedad

08,8
Más Información

Max. resulting pre-load force

64.8 kN
Más Información

Anchura entre esquinas

22 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado exterior
Más Información

Paso

2 mm
Más Información

DIN

479
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Diámetro de la espiga

12 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181590980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

123.500 g
Más Información

Diámetro del vástago

16 mm
Más Información

Normas

DIN 479
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M16
Más Información

Min./max. resulting pre-load force

32,4-64,8 kN
Más Información
Scroll to top