Perno hexagonal con vástago

Ref.: 0078012140
Ver todas las versiones
SCR-NUT-DIN601-4.8-WS19-(A2K)-M12X140-CE

Descripción

SCR-NUT-DIN601-4.8-WS19-(A2K)-M12X140-CE
Perno hexagonal con vástago
DIN 601/ISO 4016, acero 4.8, cincado, pasivado azul (A2K), con tuerca

Material

ST
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

36 mm
Más Información

Longitud

140 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Materiales de construcción

Sí
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Período de protección contra la corrosión

48 h
Más Información

DIN

601
Más Información

Accionamiento externo

WS19
Más Información

Altura de la cabeza

7.5 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Diseño

Con tuerca
Más Información

Par de apriete al 90 % del límite elástico

42 Nm
Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Tuerca que debe usarse con clase de resistencia

≥ 4
Más Información

Min. resulting pre-load force

10.8 kN
Más Información

Arandela que debe usarse con nivel de dureza

≥ 140 HV
Más Información

Clase de propiedad

4,8
Más Información

Max. resulting pre-load force

21.6 kN
Más Información

Paso

1.75 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

731815820900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

145.360 g
Más Información

Normas

DIN 601
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M12
Más Información

Fuerza de precarga resultante mínima/máxima

10,8-21,6 kN
Más Información
Scroll to top