Perno hexagonal, roscado hasta la cabeza y rosca a izquierdas

Ref.: 511511250
Ver todas las versiones
SCR-ISO4017-8.8-WS18-(A2K)-LH-M12X50

Descripción

SCR-ISO4017-8.8-WS18-(A2K)-LH-M12X50
Perno hexagonal, roscado hasta la cabeza y rosca a izquierdas
DIN 4017, acero 8.8, galvanizado, pasivado azul (A2K), rosca a izquierdas

ISO 4017 sustituye a la norma DIN 933 | Hay cierta similitud | Dimensiones nominales ampliadas | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados.

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS18
Más Información

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

7.5 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Longitud

50 mm
Más Información

Par de apriete al 90 % del límite elástico

83 Nm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Resistencia a la tracción

800 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Tuerca que debe usarse con clase de resistencia

≥ 8
Más Información

Min. resulting pre-load force

21.6 kN
Más Información

Arandela que debe usarse con nivel de dureza

≥ 200 HV
Más Información

Período de protección contra la corrosión

48 h
Más Información

Clase de propiedad

8,8
Más Información

Max. resulting pre-load force

43.1 kN
Más Información

Anchura entre esquinas

20.03 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Paso

1.75 mm
Más Información

Forma de rosca

LH: rosca a izquierdas
Más Información

Peso del producto (por artículo)

54.800 g
Más Información

ISO

4017
Más Información

Normas

ISO 4017
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M12
Más Información

Fuerza de precarga resultante mínima/máxima

21,6-43,1 kN
Más Información
Scroll to top