Tuerca hexagonal embridada

Ref.: 453740210
Ver todas las versiones
TU-HEX-ALA-EN1661-8-(ZFSHL)-M10

Descripción

TU-HEX-ALA-EN1661-8-(ZFSHL)-M10
Tuerca hexagonal embridada
EN 1661, acero, clase de resistencia 8, zinc lamelar, plateado (ZFSHL)

Los revestimientos de zinc lamelar son recubrimientos de protección anticorrosión sin cromo (VI) para el montaje de vehículos comerciales, maquinaria de construcción, vehículos y equipamiento agrícola, y el resto de áreas que requieren protección frente a la corrosión para la fabricación de vehículos.

Resistencia a la corrosión de ZFHSL:

  • Diámetro ≥ M6: 480 h*
  • Diámetro ≥ M10: 720 h*

  • * Valores orientativos: Sin corrosión de la base de metal en puntos sin rosca en ensayo en cámara de niebla salina según DIN EN ISO 9227 NSS.
  • La denominación ZFSHL hace referencia al siguiente revestimiento contra la corrosión:

    • Revestimiento de cinc lamelar, con capa superior, color plateado, con lubricación que altera el coeficiente de fricción.
    • El rango de ajuste del coeficiente de fricción es de 0,09 μ - 0,14 μ debido al revestimiento superior con partículas de lubricación integradas

    La norma ISO EN 1661 reemplaza la norma DIN 6923 | Hay cierta similitud | Se ha retirado la rosca fina | Se ha cambiado el ancho de llave para el tamaño M10 de 15 mm a 16 mm.

    Clase de producto

    A
    Más Información

    Accionamiento externo

    WS16
    Más Información

    Material

    ST
    Más Información

    Diámetro de la brida

    21.8 mm
    Más Información

    Superficie

    ZFSHL
    Más Información

    Compatible con RoHS

    Sí
    Más Información

    DIN de referencia

    6923
    Más Información

    Diseño

    Con brida
    Más Información

    Fricción máxima

    0.14 µ
    Más Información

    Diámetro de la superficie de contacto

    19.6 mm
    Más Información

    Diámetro nominal

    10 mm
    Más Información

    Tipo de rosca

    M
    Más Información

    Fricción mínima

    0.09 µ
    Más Información

    Período de protección contra la corrosión

    720 h
    Más Información

    Clase de propiedad

    8
    Más Información

    Anchura entre esquinas

    17.77 mm
    Más Información

    Tipo de accionamiento

    Hexágono exterior
    Más Información

    Paso

    1.5 mm
    Más Información

    Estándar EN

    1661
    Más Información

    Código del sistema armonizado

    731816910290
    Más Información

    Peso del producto (por artículo)

    12.700 g
    Más Información

    Altura

    10 mm
    Más Información

    Normas

    EN 1661
    Más Información

    Tipo de rosca x diámetro nominal

    M10
    Más Información

    Fricción mínima/máxima

    0,09-0,14 µ
    Más Información
    Scroll to top