Perno hexagonal con vástago

Ref.: 417016 65
Ver todas las versiones
SCR-HEX-ISO4014-A480-WS24-M16X65

Descripción

SCR-HEX-ISO4014-A480-WS24-M16X65
Perno hexagonal con vástago
ISO 4014, acero inoxidable, A4-80, sin recubrimiento

ISO 4014 sustituye a la norma DIN 931 | Hay cierta similitud | Medida nominal ampliada | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados.

Material

A4
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

38 mm
Más Información

Longitud

65 mm
Más Información

DIN de referencia

931
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Diámetro del vástago

16 mm
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS24
Más Información

Índice de resistencia a la corrosión

CRC III
Más Información

Altura de la cabeza

10 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Par de apriete al 90 % del límite elástico

214 Nm
Más Información

Resistencia a la tracción

800 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

16 mm
Más Información

Tuerca que debe usarse con clase de resistencia

≥ 80
Más Información

Min. resulting pre-load force

37 kN
Más Información

Ancho de llave

24 mm
Más Información

Arandela que debe usarse con nivel de dureza

≥ 200 HV
Más Información

Clase de propiedad

80
Más Información

Max. resulting pre-load force

74 kN
Más Información

Paso

2 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

731815750900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

129.100 g
Más Información

ISO

4014
Más Información

Normas

ISO 4014
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M16
Más Información

Fuerza de precarga resultante mínima/máxima

37-74 kN
Más Información
Scroll to top